pagina iniziale

EATON - EAO066400 EMT6(230V) TERMOPROTETTORE A TERMISTORI - 066400

EATON
copiacopia
EATON - EAO066400 EMT6(230V) TERMOPROTETTORE A TERMISTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Reset esterno possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080664000

Codice prodotto

EAO066400

Cod. produttore

066400

Produttore

EAO

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Altezza:

78 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

102 mm

Termoprotettore a termistori, indicazione LED rete e errore, tensione nominale di alimentazione​ 230V​ 50-60Hz, senza blocco meccanico alla reinserzione, fissaggio a scatto