pagina iniziale

EATON - EAO066168 EMT6-DBK TERMOPROTETTORE A TERMISTORI - 066168

EATON
copiacopia
EATON - EAO066168 EMT6-DBK TERMOPROTETTORE A TERMISTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Salvataggio errori possibile -

  • Reset esterno possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080661689

Codice prodotto

EAO066168

Cod. produttore

066168

Produttore

EAO

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

Reset esterno possibile:

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Altezza:

78 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

102 mm

Termoprotettore a termistori, indicazione LED rete e errore, tensione nominale di alimentazione​ 24-240V​ 50-60Hz, 24-240V DC commutabile con/senza blocco meccanico alla reinserzione, per reset manuale o a distanza, pulsante di prova, intervento in caso di corto circuito sul cavo del termistore, sicuro contro la mancanza di tensione, rilevamento corto circuito e sicurezza contro la mancanza di tensione disinseribile, fissaggio a scatto