pagina iniziale

EATON - EAO060282 U-CI23 BASE PER CUSTODIA PER DISTR. - 060282

EATON
copiacopia
EATON - EAO060282 U-CI23 BASE PER CUSTODIA PER DISTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Senza

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015080602828

Codice prodotto

EAO060282

Cod. produttore

060282

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Senza

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Altezza:

250 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

100 mm

Profondità di incasso:

150 mm

Profondità interna:

100 mm

Spessore materiale scatola:

6 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

1

Numero di file:

0

Numero moduli DIN:

9

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Possibilità di applicazione:

Numero di ingressi per conduttori:

30

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Base custodia per quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , RAL 7032, ampia gamma di accessori per installazione quadro di distribuzione disponibiliseparatamente