EATON - EAO059819 AV/I44-125 CUST.AFF. X INT MODULARI - 059819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Senza
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Senza
Coperchio/porta trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
None
EAN
4015080598190
Codice prodotto
EAO059819
Cod. produttore
059819
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Senza
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Altezza:
375 mm
Larghezza:
375 mm
Profondità:
150 mm
Profondità di incasso:
100 mm
Profondità interna:
125 mm
Spessore materiale scatola:
6 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
1
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
15
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Possibilità di applicazione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
100
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10
Integrità del circuito:
Altro
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì