pagina iniziale

EATON - EAO057857 P3-63/EA/SVB-SW SEZ POT 3P INCASSO INT.G - 057857

EATON
copiacopia
EATON - EAO057857 P3-63/EA/SVB-SW SEZ POT 3P INCASSO INT.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080578574

Codice prodotto

EAO057857

Cod. produttore

057857

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/63A, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con corona di blocco nera lucchettabile con 3 lucchetti, I sezionatori di potenza P3 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti, che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS