EATON - EAO057836 T0-5-8281/Z COMMUTATORE A CAMME - 057836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4015080578369
Codice prodotto
EAO057836
Cod. produttore
057836
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore a stadi
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Tipologia di azionamento:
Manetta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite