pagina iniziale

EATON - EAO053110 T0-1-8200/EA/SVB COMM. A CAMME 1P INCASS - 053110

EATON
copiacopia
EATON - EAO053110 T0-1-8200/EA/SVB COMM. A CAMME 1P INCASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080531104

Codice prodotto

EAO053110

Cod. produttore

053110

Produttore

EAO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.32 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

5.5 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

5.5 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

6 kA

Numero di poli:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Interruttore generale da incasso secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, grado di protezione frontale IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).