EATON - EAO052962 P1-25/IVS SEZ POT 3P MODULARE - 052962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4015080529620
Codice prodotto
EAO052962
Cod. produttore
052962
Produttore
EAO
Tipologia:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no


