pagina iniziale

EATON - EAO047423 ZFS63-P3 PORTATARGHETTE FRONTALE + TARGH - 047423

EATON
copiacopia
EATON - EAO047423 ZFS63-P3 PORTATARGHETTE FRONTALE + TARGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sistema di marcatura apparecchi

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080474234

Codice prodotto

EAO047423

Cod. produttore

047423

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sistema di marcatura apparecchi

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.