pagina iniziale

EATON - EAO045581 AV/I43-200 CUST.AFF. X INT MODULARI - 045581

EATON
copiacopia
EATON - EAO045581 AV/I43-200 CUST.AFF. X INT MODULARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Opzionale

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

None

EAN

4015080455813

Codice prodotto

EAO045581

Cod. produttore

045581

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Opzionale

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Altezza:

250 mm

Larghezza:

375 mm

Profondità:

225 mm

Profondità di incasso:

100 mm

Profondità interna:

200 mm

Spessore materiale scatola:

6 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

1

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

15

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Possibilità di applicazione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

76

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

Altro

Integrità del circuito:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia del quadro di distribuzione delle apparecchiature automatiche, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , apparecchi da incasso grandezza costruttiva 1 secondo DIN 43880, coperchio trasparente con chiusure a maniglia, guide DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi, strisce di copertura per spazi di incasso non utilizzati, copertura di protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture, chiusura coperchio piombabile, versione coperchio: trasparente, versione base: chiusa, sfondabile, profondità=225mm, numero unità passo=27