pagina iniziale

EATON - EAO044879 FL4-D FLANGIA PASSANTE IN SPUMA DI GOMMA - 044879

EATON
copiacopia
EATON - EAO044879 FL4-D FLANGIA PASSANTE IN SPUMA DI GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 375 mm

  • Altezza - 120 mm

  • Spessore - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015080448792

Codice prodotto

EAO044879

Cod. produttore

044879

Produttore

EAO

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

375 mm

Altezza:

120 mm

Spessore:

25 mm

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

Numero di aperture per connettori:

0

Tipo di filettatura:

Senza

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

10...30

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP54, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 375mm, diametri conduttore: 42x(10-13)mm e 4x (15-19)mm e 2x (20-30)mm
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON