EATON - EAO044264 RCDILE48 SPEGNIARCO - 044264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...48 V
Tensione d'esercizio in DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.2 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.1 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015080442646
Codice prodotto
EAO044264
Cod. produttore
044264
Produttore
EAO
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...48 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Con indicatore a LED:
no