EATON - EAO038560 D150-CI43 COPERCHIO TRASPARENTE - 038560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pannelli del tetto - no
Adatto per pannelli al suolo - no
Larghezza - 375 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015080385608
Codice prodotto
EAO038560
Cod. produttore
038560
Produttore
EAO
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
no
Larghezza:
375 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
90 mm
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Numero RAL:
0
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON