pagina iniziale

EATON - EAO031883 ETR4-11-W TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 031883

EATON
copiacopia
EATON - EAO031883 ETR4-11-W TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Adatto per montaggio su guida a cappello -

  • Montaggio frontale - no

  • Innestabile su contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015080318835

Codice prodotto

EAO031883

Cod. produttore

031883

Produttore

EAO

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio frontale:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Intervallo di tempo:

0.05...360000 s

Telecomando possibile:

no

Adatto solo per telecomando:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Corrente nominale:

3 A

Larghezza:

23 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

103 mm

Temporizzatore elettronico secondo IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, durata meccanica 30 * 106, montaggio su guida DIN, posizione di montaggio a piacere, 400VAC, ritardato all'eccitazione, esecuzione industriale