EATON - EAO031755 T0-3-8342/EA/SVB-SW COMM. A CAMME 6P - 031755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4015080317555
Codice prodotto
EAO031755
Cod. produttore
031755
Produttore
EAO
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.32 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
5.5 kW
Potenza di interruzione a 400 V:
5.5 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
6 kA
Numero di poli:
6
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Bloccabile:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Grado di protezione (NEMA):
12