EATON - EAO024671 ZVV-P3 PROLUNGA DISP. BLOCCO P3,T5(B) - 024671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Bloccaggio meccanico
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4015080246718
Codice prodotto
EAO024671
Cod. produttore
024671
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Bloccaggio meccanico
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.


