pagina iniziale

EATON - EAO021943 CI23E-150 CUSTODIA IP65 COMPLETA COP. TR - 021943

EATON
copiacopia
EATON - EAO021943 CI23E-150 CUSTODIA IP65 COMPLETA COP. TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Senza

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080219439

Codice prodotto

EAO021943

Cod. produttore

021943

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Senza

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Altezza:

250 mm

Larghezza:

187.5 mm

Profondità:

175 mm

Profondità di incasso:

150 mm

Profondità interna:

150 mm

Spessore materiale scatola:

6 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

1

Numero di file:

0

Numero moduli DIN:

9

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

4

Possibilità di applicazione:

Numero di ingressi per conduttori:

30

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrate cavi sopra e sotto=1xM32/20 e 6xM20 e 2xM16, laterale rispettivamente=2xM32/20 e 4xM25/16 e 4xM20 e 4xM16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzione sfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI