pagina iniziale

EATON - EAO021924 DILER-40(24V50/60HZ) MINICONT AUS 4NA - 021924

EATON
copiacopia
EATON - EAO021924 DILER-40(24V50/60HZ) MINICONT AUS 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080100942

Codice prodotto

EAO021924

Cod. produttore

021924

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Contattore ausiliario compatto, secondo IEC/EN60947, con collegamenti a vite, espandibile a 8 contatti, contatti a guida forzata, fissaggio a vite o a scatto, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, durata 10 milioni di manovre, meccanica, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, circuiti di protezione, calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione