pagina iniziale

EATON - EAO020031 T3-3-8401/XZ COMM. A CAMME 3 POLI - 020031

EATON
copiacopia
EATON - EAO020031 T3-3-8401/XZ COMM. A CAMME 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Invertitore

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080200314

Codice prodotto

EAO020031

Cod. produttore

020031

Produttore

EAO

Tipologia:

Invertitore

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

23.7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, senza maniglia, fissaggio a pavimento a vite-a scatto, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T