pagina iniziale

EATON - EAO019875 T0-1-15511/E COMM.CAMME 1P 0-1-START(RIT - 019875

EATON
copiacopia
EATON - EAO019875 T0-1-15511/E COMM.CAMME 1P 0-1-START(RIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080198758

Codice prodotto

EAO019875

Cod. produttore

019875

Produttore

EAO

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

1

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

no

Tipologia di azionamento:

Manetta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).