pagina iniziale

EATON - EAO019576 D125-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE - 019576

EATON
copiacopia
EATON - EAO019576 D125-CI44 COPERCHIO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto - no

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 373 mm

  • Altezza - 33 mm

  • Profondità - 373 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015080195764

Codice prodotto

EAO019576

Cod. produttore

019576

Produttore

EAO

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

373 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

373 mm

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Con cavo in ingresso:

no

Coperchio trasparente, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, versione serrature: azionamento con attrezzo (non accessibile agli utenti meno esperti)
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON