pagina iniziale

EATON - EAO017914 SWRL50-ID RIV VANO CAVI PARETI LATERALI - 017914

EATON
copiacopia
EATON - EAO017914 SWRL50-ID RIV VANO CAVI PARETI LATERALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base set laterale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Max. capacità di carico - 0 kg

  • Adatto per armadi di larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080179146

Codice prodotto

EAO017914

Cod. produttore

017914

Produttore

EAO

Tipologia:

Base set laterale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Max. capacità di carico:

0 kg

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

300 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Larghezza:

300 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

10 mm

Rivestimento vano cavi parete laterale per quadro di distribuzione autoportante CI, applicabile a sinistra e a destra, A=500mm, materiale isolante, incluso materiale di fissaggio