EATON - EAO015118 T0-3-8222/EZ COMM. A CAMME 3P POS. 1-2 - 015118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - no
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015080151180
Codice prodotto
EAO015118
Cod. produttore
015118
Produttore
EAO
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
no
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
11.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Apparecchio completo nella cassa:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite