EATON - EAO010795 FP50-ID RIVESTIMENTO VANO CAVI FRONTALE - 010795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Max. capacità di carico - 0 kg
Adatto per armadi di larghezza - 375 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 26 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
None
EAN
4015080107958
Codice prodotto
EAO010795
Cod. produttore
010795
Produttore
EAO
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
0 kg
Adatto per armadi di larghezza:
375 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Larghezza:
375 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
300 mm