pagina iniziale

EATON - EAO007364 ZW7-160 RELE TERMICO AVVIAM. PESANTE - 007364

EATON
copiacopia
EATON - EAO007364 ZW7-160 RELE TERMICO AVVIAM. PESANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 110...160 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080073642

Codice prodotto

EAO007364

Cod. produttore

007364

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

110...160 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Altro

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

Relè di protezione motore con riduttore di corrente per montaggio separato, per la protezione di motori con avviamento in condizioni critiche, montaggio a vite, ui 690V, grado di protezione IP20, approvazione CE / UL / CSA / Gost-R / Ukr SEPRO / GL / PRS