pagina iniziale

EATON - EAO004991 ZW7-125 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO004991 ZW7-125 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 85...125 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Classe di intervento - Altri

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080049913

Codice prodotto

EAO004991

Cod. produttore

004991

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

85...125 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Classe di intervento:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè di protezione motore con riduttore di corrente per montaggio separato, per la protezione di motori con avviamento in condizioni critiche, montaggio a vite, ui 690V, grado di protezione IP20, approvazione CE / UL / CSA / Gost-R / Ukr SEPRO / GL / PRS