pagina iniziale
in esaurimento

DYSON SRL - DYS369690-01 TP07 DYSON PURIFIER COOL - 369690-01

DYSON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Depuratore d'aria

  • Per ambienti con superficie fino a - 81

  • Colore - Argento

  • Altezza - 1050 mm

  • Larghezza - 204 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025155051474

Codice prodotto

DYS369690-01

Cod. produttore

369690-01

Produttore

DYS

Modello:

Depuratore d'aria

Per ambienti con superficie fino a:

81

Colore:

Argento

Altezza:

1050 mm

Larghezza:

204 mm

Profondità:

220 mm

Peso:

4.65 kg

Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ (bianco/argento). Cattura polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99,95% delle particelle ultrafini di dimensione fino a 0,1 micron. Copertura della purificazione di una stanza di 81 m³.