DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4B/2DCC DER4B/2D 24-240VCC DIFF TIPO B 3DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004321482
Codice prodotto
DOS9DER4B/2DCC
Cod. produttore
9DER4B/2DCC
Produttore
DOS
Dossena presenta la gamma DER4B, la nuova generazione di relè differenziali a toroide separato di tipo B. DER4B è consigliato per la protezione elettrica nel settore terziario, dove sono sempre più installati i dispositivi che generano correnti di dispersione di tipo alternato, continuo o misto (inverter, soft start, UPS, apparecchiature elettromedicali quali RM, TAC, ecc.). L’ampio display LCD cambia colore in base allo stato di funzionamento e monitora costantemente la corrente differenziale in TRMS con la novità della visualizzazione della corrente differenziale suddivisa in AC e DC. Consentono di realizzare un’adeguata selettività e protezione differenziale grazie all’ampia regolazione della soglia della corrente di dispersione (0,03÷30A) e dellasoglia di ritardo dell’intervento (fino a 30s). I DER4B Dossena sono perfettamente conformi alle severe normative vigenti (IEC 60947-2:2019) soddisfacendo così un duplice bisogno: la sicurezza dell’impianto e la continuità del servizio. Nuova tecnologia, semplicità di utilizzo, grande affidabilità, facilità di installazione e settino, performance e design “user friendly”. Grandezze e parametri sono visualizzati su un ampio display a matrice di punti, molto luminoso che cambia colore in relazioneallo stato di funzionamento dello strumento (Verde=misura/vigilanza, Azzurro=programmazione, Rosso= allarme/intervento). Tipo B 2 soglie intervento (Trip + allarme) con 2 contatti in uscita (NA-C-NC) controllo continuativo del corretto funzionamentodella bobina di apertura controllo continuativo del corretto funzionamento del trasduttore toroidale serie TB autodiagnostica con descrizione del problema sul display ritardo d’intervento 30s opzione: porta seriale RS485 protocollo standard Standard Modbus RTU (solo versione con codice 9DER4B/2DRS485 e codice 9DER4B/2DCCRS485) opzione: interfaccia Ethernet Modbus on TCP/IP (solo versione con codice 9DER4B/2DETH e codice 9DER4B/2DCCETH)


