DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4/2ICCRS485 DER4/2I 24-240Vcc DIFF TIPO A 96X96 +RS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005744303
Codice prodotto
DOS9DER4/2ICCRS485
Cod. produttore
9DER4/2ICCRS485
Produttore
DOS
I relè differenziali della gamma DER4 Dossena possono essere impiegati su reti BT in corrente alternata di tipo TT e TN. Consentono di realizzare un’adeguata selettività e protezione differenziale grazie all’ampia regolazione della soglia della corrente di dispersione (0,03÷30A) e della soglia di ritardo dell’intervento (fino a 30s). I DER4 Dossena sono perfettamente conformi alle severe normative vigenti (IEC 60947-2:2019) soddisfacendo così un duplice bisogno: la sicurezza dell’impianto e la continuità del servizio. Dossena offre una gamma di relè differenziali completa e ricca di funzioni. Nuova tecnologia, semplicità di utilizzo, grande affidabilità, facilità di installazione e settino, performance e design “user friendly”. Grandezze eparametri sono visualizzati su un ampio display a matrice di punti, molto luminoso che cambia colore in relazione allo stato di funzionamento dello strumento (Verde=misura/vigilanza, Azzurro=programmazione, Rosso= allarme/intervento). tipo A 2 soglieintervento (Trip + allarme) con 2 contatti in uscita (NA-C-NC) controllo continuativo del corretto funzionamento della bobina di apertura controllo continuativo del corretto funzionamento del trasduttore toroidale serie D autodiagnostica con descrizione del problema sul display opzione: porta seriale RS485 protocollo standard Standard Modbus RTU (solo versione con codice 9DER4/2IRS485 e codice 9DER4/2ICCRS485) opzione: interfaccia Ethernet Modbus on TCP/IP(solo versione con codice 9DER4/2IETH e codice 9DER4/2ICCETH)


