pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE206 Box di chiusura in metallo

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603209909

Codice prodotto

RMBRZCE206

Cod. produttore

RZCE206

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Box di chiusura in zama cromata completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm