pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PIE1680 PORTA INTERNA 1600X800 MM. - R5PIE1680

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PIE1680 PORTA INTERNA 1600X800 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603070226

Codice prodotto

RMBR5PIE1680

Cod. produttore

R5PIE1680

Produttore

DKC

Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta internaè unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.