DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40FFED3AA000 4P+4P 40A CU - ALIM. 1 + CHI. TIPO 2 - LTC40FFED3AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Punto di alimentazione - Fine
Tipologia - Doppio
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033603191341
Codice prodotto
HRCLTC40FFED3AA000
Cod. produttore
LTC40FFED3AA000
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Punto di alimentazione:
Fine
Tipologia:
Doppio
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
400...400 V
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
110 mm


