pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DFED3AA000 2P/4P 40A CU - ALIM. 1 + CHI. TIPO 2 - LTC40DFED3AA000

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DFED3AA000 2P/4P 40A CU  - ALIM. 1 + CHI. TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603191273

Codice prodotto

HRCLTC40DFED3AA000

Cod. produttore

LTC40DFED3AA000

Produttore

DKC

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...400 V

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

110 mm

Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Predisposta per pressacavo PG29 / PG16 per linea di potenza. Diametro massimo dei cavi in ingresso 10 mmq. Terminale di chiusura incluso. Configurazione a 2/4 poli, 40A, tipo 1 (maschio).