DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA63EFED2AA ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM+400M - DTA63EFED2AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A
Punto di alimentazione - Fine
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 1000...1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033603805064
Codice prodotto
HRCDTA63EFED2AA
Cod. produttore
DTA63EFED2AA
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
630 A
Punto di alimentazione:
Fine
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
380 mm
Altezza:
205 mm


