pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA40EFED2AA ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM+400M - DTA40EFED2AA

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTA40EFED2AA ALIMENTAZIONE STANDARD TIPO 2 200MM+400M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 1000...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603804319

Codice prodotto

HRCDTA40EFED2AA

Cod. produttore

DTA40EFED2AA

Produttore

DKC

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

380 mm

Altezza:

205 mm

Cassetta di alimentazione standard per installazione ai due capi dell'elemento rettilineo. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 400A