pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5290065 C5 DERIVAZ. PIANA A COPERHIO 300-150 Z - 5290065

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5290065 C5 DERIVAZ. PIANA A COPERHIO  300-150  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603047464

Codice prodotto

SCZ5290065

Cod. produttore

5290065

Produttore

DKC

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.