DKC-COMBITECH - SCZ5290064 C5 DERIVAZ. PIANA A COPERCHIO 300-100 - 5290064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603047457
Codice prodotto
SCZ5290064
Cod. produttore
5290064
Produttore
DKC
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


