DKC-COMBITECH - SCZ5284173 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X80 V - 5284173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043572
Codice prodotto
SCZ5284173
Cod. produttore
5284173
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


