pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282171 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 100X80 I - 5282171

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282171 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO  100X80  I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039476

Codice prodotto

SCZ5282171

Cod. produttore

5282171

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.