DKC-COMBITECH - SCZ5251175 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 400X50 V - 5251175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603118324
Codice prodotto
SCZ5251175
Cod. produttore
5251175
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


