pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251171 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 100X50 V - 5251171

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251171 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO  100X50  V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603118287

Codice prodotto

SCZ5251171

Cod. produttore

5251171

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.