pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251029 C5 DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 CONF. V - 5251029

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251029 C5 DERIVAZIONE PIANA A T  50X50  CONF. V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603109292

Codice prodotto

SCZ5251029

Cod. produttore

5251029

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Senza connettore

Schema di foratura NATO:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

La derivazione piana T ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.