DKC-COMBITECH - SCZ5250029 C5 DERIVAZIONE PIANA A T 50X50 CONF. Z - 5250029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Senza connettore
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603108356
Codice prodotto
SCZ5250029
Cod. produttore
5250029
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Senza connettore
Schema di foratura NATO:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


