DKC-COMBITECH - SCZ5204263 C5 RIDUZIONE SX 500-400 H 100 VG CON - 5204263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603023444
Codice prodotto
SCZ5204263
Cod. produttore
5204263
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Numero RAL:
7035


