DKC-COMBITECH - SCZ5203173 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X100 - 5203173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603021631
Codice prodotto
SCZ5203173
Cod. produttore
5203173
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


