DKC-COMBITECH - SCZ5201243 C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 100 VB CON - 5201243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603018877
Codice prodotto
SCZ5201243
Cod. produttore
5201243
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


