DKC-COMBITECH - SCZ5201238 C5 RIDUZIONE DX 400-200 H 100 VB CON - 5201238

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (grande) - 400 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603018839
Codice prodotto
SCZ5201238
Cod. produttore
5201238
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (grande):
400 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


