DKC-COMBITECH - SCZ5201224 C5 RIDUZIONE CX 500-400 H 100 VB CON - 5201224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603018761
Codice prodotto
SCZ5201224
Cod. produttore
5201224
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


