DKC-COMBITECH - SCZ5201215 C5 RIDUZIONE CX 300-200 H 100 VB CON - 5201215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603018716
Codice prodotto
SCZ5201215
Cod. produttore
5201215
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro


