DISANO - DIS51030400 FARO 1233 MAX 75 S GREY9007 - 51030400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8012952113839
Codice prodotto
DIS51030400
Cod. produttore
51030400
Produttore
DIS
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Altezza/profondità:
520 mm
Diametro:
180 mm

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


